逆ネジ タップのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
157件の「逆ネジ タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 逆ネジ タップ」、「逆ネジ切り」、「逆タップネジ」などの商品も取り扱っております。
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
食付き部の山数 5 材質 合金工具鋼(SKS) 食付 5
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類 M 食付 5P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

仕様 下穴ドリル付 セット内容 (#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容 3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。 セット内容 3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類 M 食付 1.5P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種 12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質 合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷